Alacsony zajszintű kerek fúvóka,, 1/2 - 27 UNS, alumínium, fúvóka külső átmérője 13 mm

Cikkszám: 114459
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114459
EAN / GTIN 4047322247801
Gyártó száma 114459
L-szám L00970 699
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Alacsony zajszintű kerek fúvóka,, 1/2 - 27 UNS, biztonsági fúvóka nagy teljesítményű fúvópisztolyokhoz, alumínium, hossz 41, 0 mm, fúvóka külső átmérője 13 mm. Ezekkel a zajcsökkentő fúvókákkal megfelelő méretezést követően, azonos fúvóerő mellett alacsonyabb zajszint érhető el, mint a hagyományos egylyukú fúvókáknál. A zajcsökkentő fúvókák használatát a szakmai szövetség intézete ajánlja.

Jellemző:

  • Hossz: 41,0 mm
  • Menet: 1/2 - 27 UNS
  • Diagram: 5
  • Fúvókátípus: Csendes körfúvóka
  • Alapanyag: Alumínium
  • Fúvókák külső átmérője: 13 mm