Adagolható fúvóka 90 mm cső, POM, Rc 1/4, fúvóka LW 6

Cikkszám: 114394
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114394
EAN / GTIN 4047322206297
Gyártó száma 114394
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Adagolható fúvóka 90 mm cső, POM, csatlakozó menete Rc 1/4, hőmérséklet-tartomány -20 °C és 60 °C között, PN max. 16 bar, csőcsatlakozó LW 6. Zajcsökkentő Star-Tip fúvókával. Ergonómikus pisztoly nagyon nagy fújóerővel. A módosított akasztókonzolnak köszönhetően többféle akasztási lehetőség. Robusztus, mégis könnyű szerkezet a hosszú élettartam érdekében. Ergonómikus kialakításának köszönhetően jobb- és balkezesek számára egyaránt alkalmas!

Jellemző:

  • légcső: Sárgaréz, nikkelezett
  • Anyag: POM
  • Csatlakozó típusa: Tűzcsap LW 6
  • Csatlakozó menet: Rc 1/4
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C