Alacsony zajszintű lapos fúvóka, M12x1, 25, nikkelezett sárgaréz, fúvóka szélesség 29, 0 mm

Cikkszám: 114365
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114365
EAN / GTIN 4047322247702
Gyártó száma 114365
L-szám L00970 2461
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, M12x1, 25, biztonsági fúvóka, standard kivitel, nikkelezett sárgaréz, hossz 100, 0 mm, fúvóka szélesség 29, 0 mm. Ezekkel a zajcsökkentő fúvókákkal megfelelő méretezést követően, azonos fúvóerő mellett alacsonyabb zajszint érhető el, mint a hagyományos egylyukú fúvókáknál. A zajcsökkentő fúvókák használatát a szakmai szövetség intézete ajánlja.

Jellemző:

  • Hossz: 100,0 mm
  • Menet: M12x1,25
  • Diagram: 12
  • Fúvókátípus: Csendes lapos fúvóka
  • Alapanyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • fúvóka szélessége: 29,0 mm