Csigamenetes tömlőbilincs, fényes horganyzott acél (W1), 122-157 mm, 20 mm

Cikkszám: 114242
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114242
EAN / GTIN 4047322285056
Gyártó száma 114242
L-szám L00970 1258
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csigamenetes tömlőbilincs, fényes horganyzott acél (W1), szorító tartomány 122, 0 - 157, 0 mm, szalagszélesség 20, 0 mm. Csigaházi kivitelben. Különösen robusztus csőbilincs mindenféle nagy igénybevételhez és nagy erőátvitelhez. Hatszögletű csavar, hornyolt, SW 13, acél, fényes horganyzott, kék passzivált.

Jellemző:

  • Anyag: Acél, fényes horganyzott (W1)
  • Szalagszélesség: 20,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 157,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 122,0 mm