Csigamenetes tömlőbilincs, krómozott acél (W 2), 20-32 mm, 12 mm

Cikkszám: 114216
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 114216
EAN / GTIN 4047322284233
Gyártó száma 114216
L-szám L00970 895
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csigamenetes tömlőbilincs, króm acél 1.4016 (W2), DIN 3017 szerint, feszítési tartomány 20, 0 - 32, 0 mm, szalagszélesség 12, 0 mm. Csigaházi kivitelben. Minden szabványos alkalmazáshoz, ahol egyenletesen nagy szalaghúzási erőre van szükség. Hatszögletű csavar SW 7, integrált keresztbevágással, acél, fényes horganyzott, kék passzivált.

Jellemző:

  • Anyag: Króm acél 1.4016 (W2)
  • Szalagszélesség: 12,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 32,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 20,0 mm