{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 13,5 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 338 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,8 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
| Teljes hossz L | 160 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 13,5 mm | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 114160 13,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197015082 | |
| Gyártó száma | 114160 13,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |