2-fülű csőbilincs (W1), 40-43 mm, 10, 0 mm, 10 db/csomag

Cikkszám: 114139
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114139
EAN / GTIN 4047322029971
Gyártó száma 114139
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2-fülű csőbilincs, fényes horganyzott acél (W1), szorító tartomány 40, 0 - 43, 0 mm, szalagszélesség 10, 0 mm, csomagolási egység 10 darab. Gyors és biztonságos szerelés a két profil összenyomásával.

Jellemző:

  • Anyag: Acél, fényes horganyzott (W1)
  • Szalagszélesség: 10,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 43,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 40,0 mm