Műanyag cső PA 12, kék, cső átmérő 18x14, 100 m

Cikkszám: 114013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Gyártó száma 114013
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Műanyag cső PA 12, kék, üzemi hőmérséklet -60 °C és 100 °C között, üzemi nyomás -0,95 és 16 bar között, cső átmérő 18x14, hossz 100, korrózióálló, rezgés- és ütésálló, öregedésálló, nyomás- és hőmérsékletálló.

Jellemző:

  • Anyag: PA 12, kemény (DIN 73378 szerint)
  • Tekercshossz: 100 m
  • Tömlő Ø kívül: 18 mm
  • Belső csőátmérő: 14 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -60 °C