Csigafúró lépcsős csúccsal, HSS-E INOX, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7,5mm

Cikkszám: 114008 7,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,34 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,28 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: INOX
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus INOX
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár 3 befogófelületű szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 57,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 69 mm
Teljes hossz L 109 mm
Szár ⌀ Ds 7,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,125 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 114008 7,5
EAN / GTIN 4062406877149
Gyártó száma 114008 7,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Az élletörések nitridáltak. Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.
  • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
  • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
  • Ferde fúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
  • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
  • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
  • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
  • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
  • Sorjamentes furatkimenet.
  • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

Speciális vágóél geometriával rozsdamentes acélokhoz való felhasználáshoz is.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Fúró hengeres szárral és 3 befogófelülettel.