Ipari víztömlő, SBR, tömlő átmérő 73x60, tekercsenként 40 m

Cikkszám: 113896
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113896
EAN / GTIN 4047322267946
Gyártó száma 113896
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Ipari víztömlő, SBR, hőmérséklet: -30 °C és 80 °C között, tömlő átmérője 73x60, PN max. 10 bar, robbanási nyomás 30 bar, tekercsenként 40 db ipari víztömlővel, üzemi víz, trágya, valamint enyhe savak és lúgokhoz. FIGYELMEZTETÉS: A tömlők szállítása fuvarozóval történik a hollandiai raktárból.

Jellemző:

  • lélek: SBR, fekete, sima
  • külső burkolat: SBR, fekete, szövetmintás
  • Szakítónyomás: 30 bar
  • Tekercshossz: 40 m
  • Hajlítási sugár min.: 480 mm
  • Tömlő Ø kívül: 73 mm
  • Belső csőátmérő: 60 mm
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -30 °C