Antisztatikus tömlő (PU), fekete, tömlő átmérő 6x4, tekercsenként 25 m

Cikkszám: 113876
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113876
EAN / GTIN 4047322031912
Gyártó száma 113876
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Antisztatikus tömlő (PU), fekete, hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között, cső átmérője 6x4, PN 26 °C/65 °C-on max. 6, 21/3, 1 bar, tekercsenként 25 db, éter alapú poliuretán csővel. A tömlő elektromosan vezető (elektromosan elvezető). Felhasználási terület: Elektromos berendezések, orvosi eszközök, robotika, tisztaszobák a félvezetőiparban, csomagológépek, porbevonat-gépek

Jellemző:

  • Tekercshossz: 25 m
  • Hajlítási sugár min.: 12,7 mm
  • Tömlő Ø kívül: 6 mm
  • Belső csőátmérő: 4 mm
  • Felületi ellenállás: 9,9x109 ohm-cm
  • Munkahőmérséklet 25 °C-on: 6,21 bar
  • Munkahőmérséklet 65 °C-on: 3,1 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
  • Töltések levezetése: az EIS 541 szabvány szerint
  • Fajl. áteresztő ellenállás: 9,9x109 ohm-cm