PTFE-tömlő, természetes, tömlő átmérő 10x8, tekercsenként 50 m

Cikkszám: 113873
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113873
EAN / GTIN 4047322068482
Gyártó száma 113873
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PTFE-tömlő, természetes, hőmérséklet-tartomány -60 °C és 260 °C között, tömlő átmérő 10x8, PN 20 °C-on max. 14 bar, tekercs 50 db PTFE-tömlő kiváló csúszási tulajdonságokkal és max. 260 °C-os hőállósággal. Ellenáll a legtöbb agresszív közegnek. Rendkívül alacsony súrlódási együttható. A tömlő megfelel az FDA 21 CFR 177.1550 élelmiszer-rendelet követelményeinek.

Jellemző:

  • Szín: natúr
  • Tekercshossz: 50 m
  • Hajlítási sugár min.: 70 mm
  • Tömlő Ø kívül: 10 mm
  • Belső csőátmérő: 8 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 260 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -60 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 14 bar