PUR-tömlő (Streamline), tömlő átmérő 16x11, tekercsenként 50 m

Cikkszám: 113868
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113868
EAN / GTIN 4047322393287
Gyártó száma 113868
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PUR-tömlő (Streamline), hőmérséklet-tartomány -30 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 16x11, PN 20 °C-on max. 12 bar, tekercsenként 50 db, szövetmegerősítésű poliuretán tömlő, illeszkedik a „stream line” csatlakozással rendelkező biztonsági csatlakozóinkhoz.

Jellemző:

  • Tekercshossz: 50 m
  • Hajlítási sugár min.: 60 mm
  • Tömlő Ø kívül: 16 mm
  • Belső csőátmérő: 11 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -30 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 12 bar