PVC szövött tömlő készlet, élénkzöld, tömlő átmérő 12x6, hossz 20 m

Cikkszám: 113785
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113785
EAN / GTIN 4047322372572
Gyártó száma 113785
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PVC szövetzsövet-cső készlet, biztonsági csatlakozó, üzemi hőmérséklet -15 °C és 60 °C között, cső átmérő 12x6, PN 20 °C-on max. 12 bar, hossz 20, rugalmas, nyomásálló és kopásálló standard csővel. Magas biztonság a jelzőszínnek köszönhetően – élénk zöld. Gombos biztonsági csatlakozóval NW 7, 4 és horgonycsappal ellátva, horganyzott acélból. Nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát.

Jellemző:

  • Tömlőhossz: 20 m
  • Tömlő Ø kívül: 12 mm
  • Belső csőátmérő: 6 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -15 °C
  • Maximális üzemi nyomás 20 °C-on: 12 bar