PVC szövetcső-készlet, gyorscsatlakozóval, cső átmérője 15x9, 20 m

Cikkszám: 113755
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113755
EAN / GTIN 4047322401890
Gyártó száma 113755
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PVC szövetcső-készlet, gyorscsatlakozó, üzemi hőmérséklet max. 60 °C, cső átmérő 15x9, PN 23 °C-on max. 15 bar, hossz 20, rugalmas, nyomásálló és kopásálló standard csővel, öregedésálló. Sárgaréz dugaszolócsővel és sárgaréz gyorscsatlakozóval NW 7, 2. Nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát.

Jellemző:

  • Tömlőhossz: 20 m
  • Tömlő Ø kívül: 15 mm
  • Belső csőátmérő: 9 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Maximális üzemi nyomás 23 °C-on: 15 bar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz