Poliuretán DUO tömlő (PUR), tömlő átmérő 5x3 mm, hossz 25 m

Cikkszám: 113714
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113714
EAN / GTIN 4047322205795
Gyártó száma 113714
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Poliuretán DUO tömlő (PUR), hőmérséklet-tartomány -35 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 5x3 mm, PN 20 °C-on max. 16 bar, tekercs hossza 25 A poliuretán tömlők rendkívül nagy rugalmassággal és ezzel összefüggő kis hajlítási sugárral rendelkeznek széles hőmérséklet-tartományban. Nagy kopásállóságúak, nagyon jó hidegrugalmassággal rendelkeznek, hosszú távú terhelés után is alacsony marad a maradandó alakváltozásuk, jól ellenállnak az olajoknak, zsíroknak, alifás szénhidrogéneknek és az oxigénnek. Vákuumozható.

Jellemző:

  • Szín: kék / fekete
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 5 mm
  • Belső csőátmérő: 3 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -35 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 16 bar