Poliuretán tömlő, tömlő átmérő 5x1 mm, fekete, tekercsben 25 m-es

Cikkszám: 113660
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113660
EAN / GTIN 4047322068116
Gyártó száma 113660
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Poliuretán tömlő (PUR), hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 5x1 mm, PN 23 °C-on max. 13 bar, fekete, tekercsenként 25 m. A poliuretán tömlők rendkívül nagy rugalmassággal és ezzel összefüggő kis hajlítási sugárral rendelkeznek széles hőmérsékleti tartományban. Még rugalmasabbak, mint az LD-PE tömlők, és nagy kopásállósággal, nagyon jó hidegrugalmassággal, hosszú távú terhelés után alacsony maradandó alakváltozással, a legtöbb olaj, zsír, alifás szénhidrogén és oxigén ellen jó ellenállással rendelkeznek. A legfontosabb alkalmazások: - pneumatikus vagy hidraulikus (mini hidraulika) vezetékek - gépgyártás - motorgyártás - mérő- és szabályozástechnika - külső kalibrálásnak köszönhetően kiválóan alkalmas csatlakozókhoz

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • Falvastagság: 1 mm
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 5 mm
  • Belső csőátmérő: 3 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 13 bar

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz