Polietilén cső, cső átmérője 14x10 mm, piros, tekercsben 25 m

Cikkszám: 113629
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 113629
EAN / GTIN 4047322282420
Gyártó száma 113629
L-szám L00970 130628
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Polietilén cső (LD-PE), hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 14x10 mm, PN 20 °C-on max. 11 bar, piros, 25 darabos tekercsben, olcsó, kalibrált tömlő csavaros csatlakozásokhoz. A puha és rugalmas jelleg, a viszonylag nagy szilárdsággal és jó feszültségre való repedésállósággal kombinálva előfeltétele a következő területeken való alkalmazásnak: - Rugalmas pneumatikus vezetékek alacsony nyomás tartományban, ha a zsírokkal, olajokkal vagy más szénhidrogénekkel szembeni ellenállásnak nem kell túl magas követelményeknek megfelelnie - Sűrített levegő vezérlővezetékek - Alacsony nyomású vezetékek (vákuumra alkalmasak 10x8 mm-ig) - Mindenféle tápvezetékek

Jellemző:

  • Szín: piros
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 14 mm
  • Belső csőátmérő: 10 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 11 bar