Leírás:
Polietilén cső (LD-PE), hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 12x9 mm, PN 20 °C-on max. 9 bar, sárga, tekercsben 25 db-os kiszerelésben, olcsó, kalibrált tömlő csavarozási technikához. A puha és rugalmas jelleg, a viszonylag nagy szilárdsággal és jó feszültségre való repedésállósággal kombinálva előfeltétele a következő területeken való alkalmazásnak: - Rugalmas pneumatikus vezetékek alacsony nyomás tartományban, ha a zsírokkal, olajokkal vagy más szénhidrogénekkel szembeni ellenállásnak nem kell túl magas követelményeknek megfelelnie - Sűrített levegő vezérlővezetékek - Alacsony nyomású vezetékek (vákuumra alkalmasak 10x8 mm-ig) - Mindenféle tápvezetékek
Jellemző:
- Szín: sárga
- Tekercshossz: 25 m
- Tömlő Ø kívül: 12 mm
- Belső csőátmérő: 9 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 9 bar