{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Névleges ⌀ DC | 16,5 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 1897 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 130 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,3 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
| Teljes hossz L | 119 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16,5 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Csigafúró | 
| Cikkszám | 113150 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197586414 | |
| Gyártó száma | 113150 16,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |