TYROLIT fíber tárcsa QUICK-CHANGE 75xS CA-P93 PE Y CA60 PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 113031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fiberscheibe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113031
EAN / GTIN 9003171130317
Gyártó száma 113031
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM Quick-Change fíber tárcsa segítségével a nehezen elérhető helyeken végzett munka, például a sorjázás vagy a sorjázás pillanatok alatt elvégezhető. Robusztus felépítésüknek és további hűtőrétegüknek köszönhetően ezek a szerszámok rendkívül stabilak és tartósak. Használja ki az egyszerű és szerelő szerszám-mentes lemezeink előnyeit a gyors változású kialakításban.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: CA-P93 PE Y CA60
  • Méret (D x ESZKÖZ): 75 x S mm
  • Átmérő: 75 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A nagy agresszivitás garantálja a legmagasabb raktárkészlet-eltávolítást
  • Nagyon tartós eszköz a háromrétegű termékszerkezetnek köszönhetően, cirkónium-oxiddal és hűtőréteggel kombinálva
  • A robusztus kialakítás alacsony szemcseméretet és magas élstabilitást biztosít

Felhasználás:

  • Durva csiszolási alkalmazásokhoz, normál és kemény felületek rozsda eltávolítására és sorjátlanítására, nehezen elérhető, acélból és rozsdamentes acélból készült területeken

Ajánlás:

  • 24/36/40/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez