TYROLIT fíber tárcsa QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 113023
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fiberscheibe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113023
EAN / GTIN 9003171130232
Gyártó száma 113023
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change fíber tárcsa-t a Tirolit a legjobb eltávolítási arányok és a hosszú élettartam jellemzi. Ezzel a termékkel a durva csiszolási munkákat, valamint a nehezen hozzáférhető felületek acélon és rozsdamentes acélon történő portalanítását és sorjázását pillanatok alatt kezelheti. A háromrétegű termékszerkezet és a kiváló minőségű kerámia korund kombinációja alacsonyabb szemcseméretet és nagyobb élstabilitást biztosít, ami a legjobb eredményt eredményezi. Mint minden gyorsváltó termék, a fíber tárcsa is kiemelkedik az egyszerű használatból, és jelentősen növeli a termelékenységet a legigényesebb feladatok során.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: CA-P93 PE Y CA120
  • Méret (D x ESZKÖZ): 50 x S mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A maximális agresszivitás garantálja a maximális eltávolítást
  • Nagyon tartós eszköz a három rétegű termékszerkezetnek köszönhetően, kerámia korunddal és hűtőréteggel kombinálva
  • A robusztus kialakítás alacsony szemcseméretet és nagyon magas élstabilitást biztosít

Felhasználás:

  • Durva csiszolási alkalmazásokhoz, kemény, nehezen hozzáférhető felületekhez, acélból és rozsdamentes acélból készült rozsdamentesítéshez és sorjázáshoz

Ajánlás:

  • 36/40/60-es szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez