1/4″ Dugókulcs bit, DIN3126 E6.3 13 mm

Cikkszám: 113-50 13mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113-50 13mm
EAN / GTIN 4991644502073
Gyártó száma 113-50 13mm
L-szám L60050 7336
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 50 mm
  • Dimenzió D2: 18 mm
  • Hosszúság: 9 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Külső hatszög
  • Leszorítóerő: 13 mm
  • külső hatszög
  • Felület: cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Króm Molibdén