T-darab 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-elágazás Rp 1, fekete öntöttvas

Cikkszám: 112985
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112985
EAN / GTIN 4047322251860
Gyártó száma 112985
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-darab 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-elágazás szűkítő Rp 1, üzemi hőmérséklet -20 °C és 300 °C között, fekete temperöntvény, tűzihorganyzott. A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A csővezeték-építésben klasszikus és legelterjedtebb csavaros csatlakozássorozat. Öntöttvas szerelvényeink kiváló mechanikai igénybevételi tulajdonságokkal és a DIN 2444 szabványnak megfelelő felületi minőséggel rendelkeznek. Teljesen tiszta cinkréteggel vannak bevonva, így ivóvízhez alkalmasak és rozsdásodás ellen védettek. Ezek a temperöntvény szerelvények gépgyártásban, külső vezetékekben, hidegvízvezetékekben és fűtővezetékekben használatosak. Maximális használati hőmérséklet mínuszban = -20 °C, 25 bar. Megengedett üzemi nyomás -20 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten: 25 bar. Megengedett üzemi nyomás 120 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten: 20-25 bar.

Jellemző:

  • Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
  • Szál 1: Rp 1 1/2 IG
  • Szál 2: Rp 1 IG
  • Szál 3: Rp 1 1/2 IG
  • Kivitel: csökkentő
  • Felület: tűzihorganyzott
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 300 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C