Leírás:
Szög 90, 90°, IG/IG, Rp 1, üzemi hőmérséklet -20 °C és 300 °C között, fekete öntöttvas, tűzihorganyzott, DIN EN 10242. A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A csővezeték-építésben klasszikus és legelterjedtebb csavaros csatlakozássorozat. Öntöttvas szerelvényeink kiváló mechanikai igénybevételi tulajdonságokkal és a DIN 2444 szabványnak megfelelő felületi minőséggel rendelkeznek. Teljesen tiszta cinkréteggel vannak bevonva, így ivóvízhez alkalmasak és rozsdásodás ellen védettek. Ezek a temperöntvény szerelvények gépgyártásban, külső vezetékekben, hidegvízvezetékekben és fűtővezetékekben használatosak. Maximális használati hőmérséklet mínuszban = -20 °C, 25 bar. Megengedett üzemi nyomás -20 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten: 25 bar. Megengedett üzemi nyomás 120 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten: 20-25 bar.
Jellemző:
- Menet: 1 svájci frank
- Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
- Felület: tűzihorganyzott
- menetszabvány: ISO 7-1
- Hőmérséklet-tartomány max.: 300 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C