T-darab, belső/külső/belső, G/R 1/8, SW 10, sárgaréz, csiszolt

Cikkszám: 112726
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112726
EAN / GTIN 4047322066143
Gyártó száma 112726
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-darab, belső/külső/belső, G/R 1/8, SW 10, üzemi nyomás max. 60 bar, üzemi hőmérséklet max. 150 °C, sárgaréz, csiszolt.

Jellemző:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 18,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Menet: G/R 1/8
  • Üzemi nyomás max.: 60 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C