T-elosztó, 3 x belső, Rp 1/8, rozsdamentes acél 1.4408

Cikkszám: 112690
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112690
EAN / GTIN 4047322066051
Gyártó száma 112690
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-elosztó, 3 x belső, Rp 1/8, üzemi nyomás max. 20 bar, üzemi hőmérséklet max. 175 °C, rozsdamentes acél 1.4408.

Jellemző:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • Menet: Rp 1/8
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 175 °C