Leírás:
Átmenő elosztó, bemenet/kimenet G1/2, csatlakozás 3 x G1/2, üzemi nyomás. (víz nélküli levegő) max. 15 bar, környezeti hőmérséklet. 1 °C és 50 °C között. PA6 GF 30 műanyagból. Vég- és átmenő elosztódobozok nagy szilárdságú, üvegszálas műanyagból (PA6 GF 30) sokféle felhasználási lehetőségekkel. Választhatóan 1 vagy akár 3 csatlakozási lehetőség, valamint 2 menetes méret a bemeneti és kimeneti meneteknél (nem kombinálható). A médiumok függőleges továbbításához. Univerzális elosztódoboz, akár 4 csatlakozási lehetőséggel. Médiumok függőleges és/vagy vízszintes továbbításához, vagy például nyomáscsökkentők vagy karbantartó készülékek biztonságos csatlakoztatásához (kiemelkedő alkatrészek elkerülése érdekében). Minden elosztódoboz robusztus sárgaréz menetes betéttel rendelkezik, amely kialakításának köszönhetően elfordulás és tengelyirányú elmozdulás ellen védett. Médiumokhoz alkalmas: sűrített levegő (környezeti hőmérséklet -10 °C és 50 °C között) vagy víz (környezeti hőmérséklet 1 °C és 50 °C között). A furatrajzok méretei minden elosztódoboznál azonosak, így egyszerűen és rugalmasan cserélhetők a vég-, átmenő és univerzális elosztódobozok. Figyelem: Ügyeljen arra, hogy az elosztódobozokat ne szerelje veszélyes helyekre. A veszélyes területek például közlekedési útvonalak, menekülési útvonalak stb.
Jellemző:
- Bemenő menet: G 1/2 IG
- Csatlakozó menet: G 1/2 IG
- Átmenő ment: G 1/2 IG
- Szám: 3
- Üzemi nyomás max.: 15 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: 1 °C
- Csavaranyák nyomatéka sárgaréz menetes: 12 Nm
- Csavarozási nyomaték Rögzítőfurat: 4 Nm