Elosztócső, 3 kivezetés, bemenet 2x1, kimenet 3x1/2 AG, MS

Cikkszám: 112568
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112568
EAN / GTIN 4047322169738
Gyártó száma 112568
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztócső, 3 kivezetéssel, 2 x 1 bemenettel PTFE tömítőgyűrűvel, 3 x 1/2 külső menetes kivezetéssel, sárgaréz. Sűrített levegő vevőhelyek szereléséhez. Végcsatlakozások 1 x külső és 1 x belső menetes, kivezetések választhatóan külső vagy belső menetes.

Jellemző:

  • C: 50,0 mm
  • L: 163,0 mm
  • Kivitel: Tömítőgyűrű a kimeneten
  • Cső külső átmérője: 31 mm
  • tömítőanyag: PTFE
  • Bemenő menet: G 1 IG
  • Csatlakozó menet: G 1/2 AG
  • Átmenő ment: G 1 AG
  • Szám: 3
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar