Elosztócső, 2 kivezetés, bemenet 2x3/4, kimenet 2x1/2 AG, MS

Cikkszám: 112560
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112560
EAN / GTIN 4047322169578
Gyártó száma 112560
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztócső, 2 kivezetéssel, bemenet 2 x 3/4 PTFE tömítőgyűrűvel, kimenet 2 x külső menetes 1/2, sárgaréz. Sűrített levegő vevőhelyek szereléséhez. Végcsatlakozások 1 x külső és 1 x belső menetes, kivezetések választhatóan külső vagy belső menetes.

Jellemző:

  • C: 50,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • Kivitel: Tömítőgyűrű a kimeneten
  • Cső külső átmérője: 25 mm
  • tömítőanyag: PTFE
  • Bemenő menet: G 3/4 IG
  • Csatlakozó menet: G 1/2 AG
  • Átmenő ment: G 3/4 AG
  • Szám: 2
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar