Könyök válaszfalidom,, cső külső átmérője 18 mm, rozsdamentes acél 1.4571

Cikkszám: 112455
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112455
EAN / GTIN 4047322127028
Gyártó száma 112455
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Könyök válaszfalidom,, cső külső átmérője 18 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 73,0 mm
  • L2: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4571
  • Cső külső átmérője: 18 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 400 °C