Becsavarható könyökcsatlakozó R 1/2 külső csőátmérő 12, ES 1.4571, 315 bar

Cikkszám: 112426
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112426
EAN / GTIN 4047322126663
Gyártó száma 112426
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, R 1/2 külső, cső külső átmérője 12 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Menet: R 1/2
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4571
  • Cső külső átmérője: 12 mm