Egyenes csavaros csatlakozó, R1/8, cső átmérő 4, ES 1.4571, 100 bar

Cikkszám: 112371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112371
EAN / GTIN 4047322127127
Gyártó száma 112371
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, R 1/8, cső külső átmérője 4 mm, PN max. 100 bar, rozsdamentes acél 1.4571. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Menet: R 1/8
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1.4571 (DIN 2353)
  • Kivitel: Standard
  • Cső külső átmérője: 4 mm