Állítható egyenes csavaros csatlakozó, tömítő kúp, ES, Ø 10 mm, FKM

Cikkszám: 112334
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112334
EAN / GTIN 4047322215688
Gyártó száma 112334
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állítható egyenes csavaros csatlakozás, tömítő kúp, M16x1, 5 belső csavaranya, cső külső átmérője 10 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1.4571 (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 10 mm
  • tömítőanyag: FKM
  • Anyacsavar: M16x1,5