Állítható egyenes csavaros csatlakozó, tömítő kúp, ES, Ø 8 mm, FKM

Cikkszám: 112333
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112333
EAN / GTIN 4047322215671
Gyártó száma 112333
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állítható egyenes csavaros csatlakozás, tömítő kúp, M14x1, 5 belső csavaranya, cső külső átmérője 8 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 39,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1.4571 (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm
  • tömítőanyag: FKM
  • Anyacsavar: M14x1,5