Állítható L-csavar, tömítőkúp, M30x2, 0 belső ES, FKM

Cikkszám: 112331
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112331
EAN / GTIN 4047322215633
Gyártó száma 112331
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állítható L-csavar, tömítőkúp, anya M30x2, 0 belső cső külső átmérője 22 mm, PN max. 160 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1.4571 (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 22 mm
  • tömítőanyag: FKM
  • Anyacsavar: M30x2,0