Állítható L-csavar, tömítőkúp, M18x1, 5 belső ES, FKM

Cikkszám: 112328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112328
EAN / GTIN 4047322215602
Gyártó száma 112328
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állítható L-csavar, tömítőkúp, anya M18x1, 5 belső cső külső átmérője 12 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!

Jellemző:

  • L1: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1.4571 (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 12 mm
  • tömítőanyag: FKM
  • Anyacsavar: M18x1,5