Anyacsavar M12x1, 0, cső külső átmérője 8 mm, SW1 14, horganyzott acél

Cikkszám: 112241
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112241
EAN / GTIN 4047322167956
Gyártó száma 112241
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Anyacsavar, M12x1, 0, cső külső átmérője 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, horganyzott acél. Átmenő anya, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 14 mm
  • Menet: M12x1,0
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm