Állítható L-csavar, cső külső átmérője 18, horganyzott acél

Cikkszám: 112080
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112080
EAN / GTIN 4047322211499
Gyártó száma 112080
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Állítható L-csavar, tömítőkúp, 360°-ban forgatható, M26x1 anya, 5 belső cső külső átmérő 18 mm, PN max. 315 bar, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 75,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 32 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 24 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 18 mm
  • Anyacsavar: M26x1,5