NC központozó HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Cikkszám: 112060 3
Kedvezmény
11,80 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 12 mm
Teljes hossz L 46 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 112060 3
EAN / GTIN 4045197741479
Gyártó száma 112060 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
96
Alu (rövid forgácsú)
N
62
Alu > 10% Si
N
55
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
42
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
14
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

≥ ⌀ 6 mm menesztő felülettel DIN 1835-B szerint.
Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllel − ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.
Nagy teljesítményű NC központozó.
Szerszámanyag porkohászati alapanyagból az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni magas elvárásokhoz. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acélokban.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni
(nem a külső fúró ⌀-höz).