Átmenő anya, M12x1, 0, cső külső átmérője 8 mm, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 112056
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112056
EAN / GTIN 4047322162494
Gyártó száma 112056
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Átmenő anya, M12x1, 0, cső külső átmérője 8 mm, üzemi nyomás max. 60 bar, hőmérséklet max. 150 °C, nikkelezett sárgaréz.

Jellemző:

  • Menet: M12x1,0 IG
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Cső külső átmérője: 8 mm
  • Üzemi nyomás max.: 60 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 150 °C