Külső mikrométer keményfém hegyekkel, 0-25 mm, 15°-os hegyecske

Cikkszám: 112-165
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 112-165
EAN / GTIN 4946368009278
Gyártó száma 112-165
L-szám L40010 7080
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: és -hüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Mérési erő: 3-8
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalon (25 mm-től), csavarhúzó, 1x elem.

Megfelelő termékek