Csavarozható tömlőcsatlakozó, G 1/2 belső, LW 14 tömlőhöz, sárgaréz, nikkelezett

Cikkszám: 111501
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 111501
EAN / GTIN 4047322273466
Gyártó száma 111501
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros tömlőcsatlakozó, G 1/2 belső, LW 14 mm-es tömlőhöz, SW 25, nikkelezett sárgaréz. Eddigi kivitel. A készlet erejéig kapható. Az értékesítés után a szállítás új, optimalizált geometriával történik. Levegő, víz, olaj, gőz stb. számára használható.

Jellemző:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • SW: 25 mm
  • Menet: G 1/2
  • tömlőhöz: LW 14 mm