Csúszófej ∙ fogantyúval

Cikkszám: 1115/2
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1115/2
EAN / GTIN 4000896003181
Gyártó száma 1115/2
L-szám L60140 3451
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • PIN-zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3122
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 700 mm
  • Nettó tömeg (kg): 3,54 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 1114
  • 1115-1