1/4″ bit racsni RSW.16° L.117mm

Cikkszám: 11131011
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
Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 11131011
EAN / GTIN 4018754182480
Gyártó száma 11131011
L-szám L60010 4250
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus 2 komponensű fogantyú az optimális fogás és a kényelmes fogás érdekében.
  • Hatszögletű foglalat gyűrűs nyomórugóval - a bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és könnyen eltávolíthatók.
Jellemzők:
  • irányváltós
  • 22 fog
  • 2 komponensű nyéllel
  • 1/4″-os hatszögletű dugókulcs gyűrűs nyomórugóval
  • bit csavarhúzó foglalatokhoz 1/4″
  • DIN 3126 / ISO 1173 Form D 6.3

Jellemző:

  • a: 12 mm
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Hajtó hatszög belseje (hüvelyk): 1/4″
  • Hosszúság mm (L): 117 mm
  • Fogak száma: 22
  • Súly: 76 g
  • Szélesség mm (b): 22 mm
  • Munkaszög: 16°

Megfelelő termékek