Axiális fúró- és marófej, centrumon kívüli, 320 470E (ER32 Ø3-20), 50.4032SQT10RIK, 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZIKIMHSD12

Cikkszám: 111092
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 111092
EAN / GTIN 4069739020211
Gyártó száma 50.4032SQT10RIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40 szár 30°-kal elforgatva, eltolt axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.4032SQT10RIK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 122 mm
  • Funkcióhossz (WF): 122 mm
  • Szárméret: VDI40 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos