Központfúró készlet HSS-E 111050 sz., kazettával, bevonat nélkül, Fúrók száma: 10

Cikkszám: 111055 10
Ár beállítása 10 Darab (9,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 333
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Szár Hengeres szár, h7
Fúrók száma 10
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759
Gyártó száma 111055 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A DIN 333 szerinti központfúrókból összeállítva.

Tartalma:

111050 sz. központfúró, 1–1 darab 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek