T-tömlőcsatlakozó LW 5 mm, POM

Cikkszám: 111020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 111020
EAN / GTIN 4047322074988
Gyártó száma 111020
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-tömlőcsatlakozó LW 5 mm, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet-tartomány -40 és 80 °C között, POM. Nagy szilárdságú, rugalmasságú, kis súlyú, kopásálló és nagy ütésállóságú tömlőcsatlakozó alkatrészek.

Jellemző:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Anyag: Acetal kopolimer (POM)
  • tömlőhöz: LW 5 mm
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C