T-csőcsatlakozó 8/10 mm-es csőhöz, PA

Cikkszám: 110838
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110838
EAN / GTIN 4047322027526
Gyártó száma 110838
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csőcsatlakozó 8/10 mm-es csőhöz, maximális üzemi nyomás 10 bar (20 °C) / maximális üzemi nyomás 1 bar (60 °C), PA. Rendkívül ütésálló, UV-stabilizált műanyagból készült, kiváló időjárásállósággal. Jó kémiai ellenállóság benzin, gázolaj, fűtőolaj és lúgokkal szemben. Savakkal való használatra nem alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Anyag: PA
  • szorítógyűrű: Polipropilén (PP)
  • tömlőhöz: 8/10 mm
  • Csavarany: Polipropilén (PP)
  • Üzemi nyomás min.: -0,9 bar
  • csavaros test: Poliamid (PA)
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • Maximális üzemi nyomás 20 °C-on: 10 bar
  • Maximális üzemi nyomás 60 °C-on: 1 bar