T-elágazó csavar, O-gyűrű, G 1/4 külső, 6/4 tömlő, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 110616
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110616
EAN / GTIN 4047322026901
Gyártó száma 110616
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-elágazó csavar, O-gyűrűvel, külső menete G 1/4, 6/4 mm-es tömlőhöz, SW 17, maximális üzemi nyomás 18 bar, nikkelezett sárgaréz.

Jellemző:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 33,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Menet: G 1/4 AG
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • tömlőhöz: 6/4 mm
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 18 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C